ソーラーケーブル

ソーラーケーブル - KHD

太陽光発電システムの給電用ケーブル
耐候性、耐熱性、耐寒性、耐油性、柔軟性に優れています

使用温度範囲(℃)90以下規格JETST-CABL-002-1(JET)定格電圧(V)DC750芯数(C)1材質(シース)PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11484046HCV 2.0×1 黒1巻(205m)2.0SQ2056.3
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484055HCV 2.0×1 白1巻(205m)2.0SQ2056.3
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484071HCV 3.5×1 黒1巻(205m)3.5SQ2056.9
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484080HCV 3.5×1 白1巻(205m)3.5SQ2056.9
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484089HCV 5.5×1 黒1巻(150m)5.5SQ1508
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484098HCV 5.5×1 白1巻(150m)5.5SQ1508
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする