KHD
エコマイクコード
エコ電線
遮蔽が必要な音響機器、OA機器等の配線に使用されています
編組シールドにより外部ノイズ、放射ノイズの影響に対し除去効果があります
色
灰
長さ(m)
100
規格
JCS4508規格(参考)
芯数(C)
2
材質(シース)
耐燃性ポリエチレン
材質(絶縁体)
耐燃性架橋ポリエチレン
電線仕様
ハロゲンフリー電線
導体
裸軟銅線
材質(導体)
(外部導体)錫メッキ軟銅線
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11484010
EM-MEES 0.75sq×2c
0.75SQ
6.7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484019
EM-MEES 1.25sq×2c
1.25SQ
7.7
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表