曜日別特売

MTW+AWM1015

MTW+AWM1015 - KHD

機器内部配線用
欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)

長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線内容量1巻(305m)
全20種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11484150ULCE-KIV 0.5 MTW 黄0.5SQ(AWG20)2.7
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484159ULCE-KIV 0.5 MTW 黒0.5SQ(AWG20)2.7
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484168ULCE-KIV 0.5 MTW 青0.5SQ(AWG20)2.7
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484177ULCE-KIV 0.5 MTW 赤0.5SQ(AWG20)2.7
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484186ULCE-KIV 0.5 MTW 白0.5SQ(AWG20)2.7
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484195ULCE-KIV 0.5 MTW 緑/黄緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)0.5SQ(AWG20)2.7
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484211ULCE-KIV 0.75 MTW 黄0.75SQ(AWG18)2.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484220ULCE-KIV 0.75 MTW 黒0.75SQ(AWG18)2.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484229ULCE-KIV 0.75 MTW 青0.75SQ(AWG18)2.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484238ULCE-KIV 0.75 MTW 赤0.75SQ(AWG18)2.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484247ULCE-KIV 0.75 MTW 白0.75SQ(AWG18)2.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484256ULCE-KIV 0.75 MTW 橙0.75SQ(AWG18)2.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484265ULCE-KIV 0.75 MTW緑/黄緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)0.75SQ(AWG18)2.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484281ULCE-KIV 1.0 MTW 黄1.0SQ(AWG18)3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484290ULCE-KIV 1.0 MTW 黒1.0SQ(AWG18)3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484299ULCE-KIV 1.0 MTW 青1.0SQ(AWG18)3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484308ULCE-KIV 1.0 MTW 赤1.0SQ(AWG18)3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484317ULCE-KIV 1.0 MTW 白1.0SQ(AWG18)3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484326ULCE-KIV 1.0 MTW 緑/黄緑地/黄ストレートライン(埋込3本ライン)1.0SQ(AWG18)3
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484335ULCE-KIV 1.0 MTW 橙1.0SQ(AWG18)3
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする