KHD
架橋ポリエチレン絶縁電線
エコ電線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
可とう性、加工性に優れています
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐燃性架橋ポリエチレン
耐熱温度(℃)
90
難燃性
60°傾斜難燃
導体
裸軟銅線
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11483651
EM-KIC 0.5sq 黄
1巻(200m)
黄
200
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483660
EM-KIC 0.5sq 黒
1巻(200m)
黒
200
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483669
EM-KIC 0.5sq 青
1巻(200m)
青
200
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483678
EM-KIC 0.5sq 赤
1巻(200m)
赤
200
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483687
EM-KIC 0.5sq 白
1巻(200m)
白
200
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483696
EM-KIC 0.5sq 緑
1巻(200m)
緑
200
2.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483705
EM-KIC 0.75sq 黄
1巻(200m)
黄
200
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483721
EM-KIC 0.75sq 黒
1巻(200m)
黒
200
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483730
EM-KIC 0.75sq 青
1巻(200m)
青
200
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483739
EM-KIC 0.75sq 赤
1巻(200m)
赤
200
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483748
EM-KIC 0.75sq 白
1巻(200m)
白
200
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483757
EM-KIC 0.75sq 緑
1巻(200m)
緑
200
2.7
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483766
EM-KIC 1.25sq 黄
1巻(200m)
黄
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483775
EM-KIC 1.25sq 黒
1巻(200m)
黒
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483791
EM-KIC 1.25sq 青
1巻(200m)
青
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483800
EM-KIC 1.25sq 赤
1巻(200m)
赤
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483809
EM-KIC 1.25sq 白
1巻(200m)
白
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483818
EM-KIC 1.25sq 緑
1巻(200m)
緑
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483827
EM-KIC 2sq 黄
1巻(200m)
黄
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483836
EM-KIC 2sq 黒
1巻(200m)
黒
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483845
EM-KIC 2sq 青
1巻(200m)
青
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483861
EM-KIC 2sq 赤
1巻(200m)
赤
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483870
EM-KIC 2sq 白
1巻(200m)
白
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483879
EM-KIC 2sq 緑
1巻(200m)
緑
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483888
EM-KIC 3.5sq 黄
1巻(100m)
黄
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483897
EM-KIC 3.5sq 黒
1巻(100m)
黒
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483906
EM-KIC 3.5sq 青
1巻(100m)
青
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483915
EM-KIC 3.5sq 赤
1巻(100m)
赤
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483931
EM-KIC 3.5sq 白
1巻(100m)
白
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483940
EM-KIC 3.5sq 緑
1巻(100m)
緑
100
4.1
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483949
EM-KIC 5.5sq 黄
1巻(100m)
黄
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483958
EM-KIC 5.5sq 黒
1巻(100m)
黒
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483967
EM-KIC 5.5sq 青
1巻(100m)
青
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483976
EM-KIC 5.5sq 赤
1巻(100m)
赤
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11483985
EM-KIC 5.5sq 白
1巻(100m)
白
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484001
EM-KIC 5.5sq 緑
1巻(100m)
緑
100
5.1
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表