曜日別特売

UL規格電線

UL規格電線 - KHDUL規格電線 - KHD

電子機器・通信機器等の内部配線に使用されています
各規格の垂直難燃試験適合品(UL:WL-1、CSA:FT1)
耐熱性に優れています

定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)80難燃性垂直難燃(VW-1)導体錫メッキ軟銅線
全165種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
内容量
165種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
長さ(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11481998AWM1007 CSA AWG16 黄1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482007AWM1007 CSA AWG16 灰1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482016AWM1007 CSA AWG16 空1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482025AWM1007 CSA AWG16 黒1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482041AWM1007 CSA AWG16 紫1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482050AWM1007 CSA AWG16 青1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482059AWM1007 CSA AWG16 赤1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482068AWM1007 CSA AWG16 茶1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482077AWM1007 CSA AWG16 桃1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482086AWM1007 CSA AWG16 白1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482095AWM1007 CSA AWG16 緑1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482111AWM1007 CSA AWG16 橙1巻(305m)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482120AWM1007 CSA AWG16緑/黄1巻(305m)緑地/黄ストレートライン(埋込2本ライン)AWG163052.35
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482129AWM1007 CSA AWG18 黄1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482138AWM1007 CSA AWG18 灰1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482147AWM1007 CSA AWG18 空1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482156AWM1007 CSA AWG18 黒1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482165AWM1007 CSA AWG18 紫1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482181AWM1007 CSA AWG18 青1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482190AWM1007 CSA AWG18 赤1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482199AWM1007 CSA AWG18 茶1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482208AWM1007 CSA AWG18 桃1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482217AWM1007 CSA AWG18 白1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482226AWM1007 CSA AWG18 緑1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482235AWM1007 CSA AWG18 橙1巻(305m)AWG183052.03
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482251AWM1007 CSA AWG18緑/黄1巻(305m)緑地/黄ストレートライン(埋込2本ライン)AWG183052.03
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482260AWM1007 CSA AWG20 黄1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482269AWM1007 CSA AWG20 灰1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482278AWM1007 CSA AWG20 空1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482287AWM1007 CSA AWG20 黒1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482296AWM1007 CSA AWG20 紫1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482305AWM1007 CSA AWG20 青1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482321AWM1007 CSA AWG20 赤1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482330AWM1007 CSA AWG20 茶1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482339AWM1007 CSA AWG20 桃1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482348AWM1007 CSA AWG20 白1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482357AWM1007 CSA AWG20 緑1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482366AWM1007 CSA AWG20 橙1巻(610m)AWG206101.77
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482375AWM1007 CSA AWG20緑/黄1巻(610m)緑地/黄ストレートライン(埋込2本ライン)AWG206101.77
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482391AWM1007 CSA AWG22 黄1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482400AWM1007 CSA AWG22 灰1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482409AWM1007 CSA AWG22 空1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482418AWM1007 CSA AWG22 黒1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482427AWM1007 CSA AWG22 紫1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482436AWM1007 CSA AWG22 青1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482445AWM1007 CSA AWG22 赤1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482461AWM1007 CSA AWG22 茶1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482470AWM1007 CSA AWG22 桃1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482479AWM1007 CSA AWG22 白1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
11482488AWM1007 CSA AWG22 緑1巻(610m)AWG226101.58
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする