曜日別特売

ビニルキャブタイヤ長円形コード

ビニルキャブタイヤ長円形コード - KHD

家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています
可とう性、加工性に優れています

規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線内容量1巻(100m)
全7種類を絞り込む
仕上外径(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11484518VCT-FK 0.75sq×2c 灰0.75SQ×2C4.3×6.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484527VCT-FK 0.75sq×2c 白0.75SQ×2C4.3×6.6
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484536VCT-FK 1.25sq×2c 灰1.25SQ×2C4.7×7.4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484545VCT-FK 1.25sq×2c 白1.25SQ×2C4.7×7.4
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484561VCT-FK 2sq×2c 灰2.0SQ×2C5.0×8.0
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484570VCT-FK 2sq×2c 黒2.0SQ×2C5.0×8.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
11484579VCT-FK 2sq×2c 白2.0SQ×2C5.0×8.0
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする