KHD
耐熱平形ビニルコード
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています
可とう性、加工性に優れています
サイズ
0.75SQ
長さ(m)
300
規格
JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
75(機器内配線に限り105)
難燃性
垂直難燃
導体
裸軟銅線
仕上外径(Φmm)
2.7×5.4
内容量
1巻(300m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11484588
SHVFF 0.75sq 105℃ 灰
-
灰
オープン
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484597
SHVFF 0.75sq 105℃ 黒
-
黒
オープン
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484606
SHVFF 0.75sq 105℃ 白
-
白
オープン
¥
32,980
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
71695271
SHVFF 0.75sq 105℃ 白【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
白
オープン
¥
32,980
¥
26,980
アウトレット
¥
29,678
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表