KHD
耐熱単心ビニルコード
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています
規格
JIS C 3306規格、PSE規格
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
75(機器内配線に限り105)
難燃性
垂直難燃
導体
裸軟銅線
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
長さ(m)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11484615
S-HVSF 0.5sq ピンク
1巻(500m)
桃
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484631
S-HVSF 0.5sq 黄
1巻(500m)
黄
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484640
S-HVSF 0.5sq 灰
1巻(500m)
灰
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484649
S-HVSF 0.5sq 空
1巻(500m)
空
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484658
S-HVSF 0.5sq 黒
1巻(500m)
黒
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484667
S-HVSF 0.5sq 紫
1巻(500m)
紫
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484676
S-HVSF 0.5sq 青
1巻(500m)
青
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484685
S-HVSF 0.5sq 赤
1巻(500m)
赤
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484701
S-HVSF 0.5sq 茶
1巻(500m)
茶
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484710
S-HVSF 0.5sq 白
1巻(500m)
白
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484719
S-HVSF 0.5sq 緑
1巻(500m)
緑
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484728
S-HVSF 0.5sq 橙
1巻(500m)
橙
0.5SQ
500
2.5
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484737
S-HVSF 0.75sq ピンク
1巻(500m)
桃
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484746
S-HVSF 0.75sq 黄
1巻(500m)
黄
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484755
S-HVSF 0.75sq 灰
1巻(500m)
灰
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484771
S-HVSF 0.75sq 空
1巻(500m)
空
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484780
S-HVSF 0.75sq 黒
1巻(500m)
黒
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484789
S-HVSF 0.75sq 紫
1巻(500m)
紫
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484798
S-HVSF 0.75sq 青
1巻(500m)
青
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484807
S-HVSF 0.75sq 赤
1巻(500m)
赤
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484816
S-HVSF 0.75sq 茶
1巻(500m)
茶
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484825
S-HVSF 0.75sq 白
1巻(500m)
白
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484841
S-HVSF 0.75sq 緑
1巻(500m)
緑
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484850
S-HVSF 0.75sq 橙
1巻(500m)
橙
0.75SQ
500
2.7
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484859
S-HVSF 1.25sq 黄
1巻(200m)
黄
1.25SQ
200
3.1
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484868
S-HVSF 1.25sq 灰
1巻(200m)
灰
1.25SQ
200
3.2
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484877
S-HVSF 1.25sq 黒
1巻(200m)
黒
1.25SQ
200
3.3
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484886
S-HVSF 1.25sq 青
1巻(200m)
青
1.25SQ
200
3.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484895
S-HVSF 1.25sq 赤
1巻(200m)
赤
1.25SQ
200
3.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484911
S-HVSF 1.25sq 茶
1巻(200m)
茶
1.25SQ
200
3.5
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484920
S-HVSF 1.25sq 白
1巻(200m)
白
1.25SQ
200
3.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484929
S-HVSF 1.25sq 緑
1巻(200m)
緑
1.25SQ
200
3.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484938
S-HVSF 1.25sq 橙
1巻(200m)
橙
1.25SQ
200
3.6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484947
S-HVSF 2sq 黄
1巻(200m)
黄
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484956
S-HVSF 2sq 灰
1巻(200m)
灰
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484965
S-HVSF 2sq 黒
1巻(200m)
黒
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484981
S-HVSF 2sq 青
1巻(200m)
青
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11484990
S-HVSF 2sq 赤
1巻(200m)
赤
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11484999
S-HVSF 2sq 茶
1巻(200m)
茶
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485008
S-HVSF 2sq 白
1巻(200m)
白
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485017
S-HVSF 2sq 緑
1巻(200m)
緑
2.0SQ
200
3.4
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表