KHD
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています
耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格
PSE規格
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
75(機器内配線に限り105)
導体
裸軟銅線
全30種類を絞り込む
色
選択してください
白
緑
赤
青
黄
黒
仕上外径(Φmm)
選択してください
2.7
3.1
3.4
4.1
5.1
内容量
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(500m)
30種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
長さ(m)
難燃性
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11485026
HKIV 0.75sq 黄
1巻(500m)
黄
0.75SQ
500
60度傾斜試験合格
2.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485035
HKIV 0.75sq 黒
1巻(500m)
黒
0.75SQ
500
60°傾斜難燃
2.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485051
HKIV 0.75sq 青
1巻(500m)
青
0.75SQ
500
60度傾斜試験合格
2.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485060
HKIV 0.75sq 赤
1巻(500m)
赤
0.75SQ
500
60度傾斜試験合格
2.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485069
HKIV 0.75sq 白
1巻(500m)
白
0.75SQ
500
60度傾斜試験合格
2.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485078
HKIV 0.75sq 緑
1巻(500m)
緑
0.75SQ
500
60度傾斜試験合格
2.7
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485087
HKIV 1.25sq 黄
1巻(200m)
黄
1.25SQ
200
60度傾斜試験合格
3.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11485096
HKIV 1.25sq 黒
1巻(200m)
黒
1.25SQ
200
60度傾斜試験合格
3.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485105
HKIV 1.25sq 青
1巻(200m)
青
1.25SQ
200
60度傾斜試験合格
3.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11485121
HKIV 1.25sq 赤
1巻(200m)
赤
1.25SQ
200
60度傾斜試験合格
3.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485130
HKIV 1.25sq 白
1巻(200m)
白
1.25SQ
200
60度傾斜試験合格
3.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485139
HKIV 1.25sq 緑
1巻(200m)
緑
1.25SQ
200
60度傾斜試験合格
3.1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485148
HKIV 2.0sq 黄
1巻(200m)
黄
2.0SQ
200
60度傾斜試験合格
3.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485157
HKIV 2.0sq 黒
1巻(200m)
黒
2.0SQ
200
60度傾斜試験合格
3.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485166
HKIV 2.0sq 青
1巻(200m)
青
2.0SQ
200
60度傾斜試験合格
3.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485175
HKIV 2.0sq 赤
1巻(200m)
赤
2.0SQ
200
60度傾斜試験合格
3.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
11485191
HKIV 2.0sq 白
1巻(200m)
白
2.0SQ
200
60度傾斜試験合格
3.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485200
HKIV 2.0sq 緑
1巻(200m)
緑
2.0SQ
200
60度傾斜試験合格
3.4
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485209
HKIV 3.5sq 黄
1巻(100m)
黄
3.5SQ
100
60度傾斜試験合格
4.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485218
HKIV 3.5sq 黒
1巻(100m)
黒
3.5SQ
100
60度傾斜試験合格
4.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485227
HKIV 3.5sq 青
1巻(100m)
青
3.5SQ
100
60度傾斜試験合格
4.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485236
HKIV 3.5sq 赤
1巻(100m)
赤
3.5SQ
100
60度傾斜試験合格
4.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485245
HKIV 3.5sq 白
1巻(100m)
白
3.5SQ
100
60度傾斜試験合格
4.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485261
HKIV 3.5sq 緑
1巻(100m)
緑
3.5SQ
100
60度傾斜試験合格
4.1
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485270
HKIV 5.5sq 黄
1巻(100m)
黄
5.5SQ
100
60°傾斜難燃
5.1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485279
HKIV 5.5sq 黒
1巻(100m)
黒
5.5SQ
100
60度傾斜試験合格
5.1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485288
HKIV 5.5sq 青
1巻(100m)
青
5.5SQ
100
60度傾斜試験合格
5.1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485297
HKIV 5.5sq 赤
1巻(100m)
赤
5.5SQ
100
60度傾斜試験合格
5.1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485306
HKIV 5.5sq 白
1巻(100m)
白
5.5SQ
100
60度傾斜試験合格
5.1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485315
HKIV 5.5sq 緑
1巻(100m)
緑
5.5SQ
100
60度傾斜試験合格
5.1
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表