KHD
電子・通信機器用耐熱ビニル電線
電子・通信機器用内部配線に使用されています
可とう性、加工性に優れています
長さ(m)
500
規格
JCS3368規格
定格電圧(V)
300
材質(絶縁体)
PVC
耐熱温度(℃)
105
難燃性
垂直難燃
導体
裸軟銅線
内容量
1巻(500m)
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
仕上外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11485331
SHKV 0.3sq 黄
黄
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485340
SHKV 0.3sq 灰
灰
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485349
SHKV 0.3sq 黒
黒
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485358
SHKV 0.3sq 紫
紫
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485367
SHKV 0.3sq 青
青
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485376
SHKV 0.3sq 赤
赤
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485385
SHKV 0.3sq 茶
茶
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485401
SHKV 0.3sq 白
白
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485410
SHKV 0.3sq 緑
緑
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485419
SHKV 0.3sq 橙
橙
1.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485428
SHKV 0.5sq 黄
黄
1.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485437
SHKV 0.5sq 灰
灰
1.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485446
SHKV 0.5sq 黒
黒
1.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485455
SHKV 0.5sq 青
青
1.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485471
SHKV 0.5sq 赤
赤
1.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485480
SHKV 0.5sq 白
白
1.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11485489
SHKV 0.5sq 緑
緑
1.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表