ユニオンツール
3枚刃アルミ加工用スクエア
チップブレーカ付きながら、均一な加工面を実現しました。
独自形状のチップブレーカにより切りくずを分断、切りくず処理性良好となっています。
用途
対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂
刃数
3枚
材質
SuperMG
表面処理
DLCコート
ISO規格
(認証取得)ISO9001・ISO14001
内容量
1本
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11481718
DLC-ALES3010-0300
1
3
4
60
3枚
699-8957
¥
7,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481727
DLC-ALES3010-0500
1
5
4
60
3枚
699-8969
¥
7,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481736
DLC-ALES3020-0600
2
6
4
60
3枚
699-8967
¥
7,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481745
DLC-ALES3020-1000
2
10
4
60
3枚
699-8956
¥
7,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481761
DLC-ALES3030-0900
3
9
6
60
3枚
699-8966
¥
8,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481770
DLC-ALES3030-1500
3
15
6
60
3枚
699-8968
¥
9,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481779
DLC-ALES3040-1200
4
12
6
60
3枚
699-8955
¥
8,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481788
DLC-ALES3040-2000
4
20
6
60
3枚
699-8965
¥
9,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481797
DLC-ALES3050-1500
5
15
6
60
3枚
699-8959
¥
9,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481806
DLC-ALES3050-2500
5
25
6
70
3枚
699-8953
¥
10,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481815
DLC-ALES3060-1800
6
18
6
60
3枚
699-8963
¥
10,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481831
DLC-ALES3060-3000
6
30
6
80
3枚
699-8970
¥
11,000
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481840
DLC-ALES3080-2400
8
24
8
70
3枚
699-8958
¥
13,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481849
DLC-ALES3080-4000
8
40
8
90
3枚
699-8960
¥
14,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481858
DLC-ALES3100-3000
10
30
10
80
3枚
699-8954
¥
16,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481867
DLC-ALES3100-5000
10
50
10
100
3枚
699-8964
¥
18,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481876
DLC-ALES3120-3600
12
36
12
100
3枚
699-8961
¥
23,600
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11481885
DLC-ALES3120-6000
12
60
12
110
3枚
699-8962
¥
25,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください