MISM
マイクロファイバークロス
色違いの5枚がセットされています
材質
ポリエステル85% ナイロン15%
枚数
5枚×3セット
寸法(縦×横)(mm)
単品:280×280
入数
セット入数:3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(5枚×3セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11478157
-
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください