MISM
ティッシュ感覚Mファイバ-
ティシュのようにサッと取り出せる、20枚入りのお掃除クロスです
材質
ポリエステル100%
枚数
20枚×2セット
寸法(縦×横)(mm)
単品:220×220
入数
セット入数:2
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(20枚×2セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11478175
-
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください