コーコス信岡
安全プロハークス
ウレタン防寒
鋼製先芯
耐油
用途
土木
農林
食品関連
色
ブラック
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC
機能
ウレタン防寒、鋼製先芯、耐油
材質(先芯)
鋼製先芯
内容量
1足
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
標準質量(g/片足)
はき口寸法(cm)
後丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11480431
U875
M
24.5~25
1080
41
21
¥
5,500
取扱い終了
11480440
U875
L
25.5~26
1100
43
21
¥
5,500
取扱い終了
11480449
U875
XL
27.5~28
1140
46
21
¥
5,500
取扱い終了
11480458
U875
SXL
28.5~29
1160
48
22
¥
5,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください