安心の大容量×薄型で長時間の外出にぴったり。3ポート出力可能な10000mAhモバイルバッテリーです。手になじむラウンド形状と薄型コンパクト設計で重ね持ちしやすいデザイン。かわいいしろちゃんモデルです。
用途たっぷり使える10000mAhで長時間の外出時も安心。持ち運びしやすい薄型形状のモバイルバッテリーです。
USB-Aポート×2、USB Type-C(TM)ポート×1の3ポートから出力可能。USB-Aポートからは最大12W、USB Type-Cポートからは最大15Wで充電できます。
※それぞれ単ポート使用時の出力です。2ポート・3ポート同時使用時は使用するポートにより出力量が異なります。
本製品(バッテリー容量10000mAh)で、1800mAhのスマートフォンを約3.3回、3000mAhのスマートフォンを約1.9回充電可能です。
※満充電した本製品で電源オフの状態のスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源を入れたり、機器を使用したりしている場合は記載の数値まで充電できない場合があります。
手になじむラウンド形状で、スマートフォンと重ね持ちしやすい薄型モデルです。
本製品はUSB Type-Cポート・USB Micro-Bポートから充電可能。USB Type-Cは最大15W、USB Micro-Bポートは最大10Wでの入力が可能。残量ゼロから約6時間で充電できます。
※USB Type-Cポートから製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を同時に接続した場合は記載の時間では充電できません。
本製品とスマートフォンを同時に接続することで、両方をまとめて充電できる”まとめて充電”に対応しています。
※スマートフォンへ優先的に充電されます。スマートフォンの充電が完了すると本製品に充電されます。
※接続機器によっては本製品への充電が優先され、スマートフォンへの充電に時間がかかる場合があります。
電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。
約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。
内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。
USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクターを搭載していますので安心・安全に使用できます。
日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
過充電・過放電・短絡・過電流・温度検知の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。
UN38.3(国連勧告輸送試験)合格品で、機内持ち込みも可能です。
本製品には充電用ケーブルは付属していません。別途ご購入またはご用意ください。
※工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。
※ケーブルを挿したままにするとバッテリーの残量が減ってしまいます。使用しない場合は必ずケーブルを外してください。
※充電対応機種はエレコムホームページの対応表をご確認ください。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・ホームセンターなど)で回収が可能です。
※JBRCのホームページでお住まいの地域の回収協力自治体・協力店をご確認ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品本体の主たる構成部品や構成要素の原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。
その他Lightningポート搭載機器で使用する場合は、別途Lightningケーブルをご用意ください。付属品なし色しろちゃん(ホワイト×ブラック)質量(g)約230使用温度範囲(℃)0~40規格【電気用品安全法】◯PSE 特定以外の電気用品コネクタ形状【電源入力側】USB Type-C(TM)ポート/USB Micro-Bポート、【電源出力側】USB Type-Cポート×1/USB-Aポート×2定格入力電圧(V)5対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器定格容量3.7V/10000mAh 37.0Wh外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約69×15.5×140定格出力電圧単独接続時:5V、2ポート同時接続時:5V、3ポート同時接続時:5V充電時間約6時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。定格入力電流(A)USB Type-C:3、USB Micro-B:2電池充電式リチウムイオン電池保証期間1年間定格出力電流2ポート同時接続時(USB Type-C+USB-A1、USB Type-C+USB-A2):3A(合計最大出力15W)、2ポート同時接続時(USB-A1+USB-A2):2.4A(合計最大出力12W)、3ポート同時接続時:3A(合計最大出力15W)使用可能回数【繰り返し】500回内容量1個