グラス柄コンビハンマー

グラス柄コンビハンマー - オーエッチ工業

グラス柄コンビハンマー
鉄×ウレタン
ガラス繊維入りで折れにくい。

材質(柄部)グラスファイバー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
口径(Φmm)
呼称
全質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11478245CUS-05G29526#1/20.33
3,095
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
11478261CUS-10G30532#10.54
3,295
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
11478270CUS-15G32538#1-1/20.85
3,690
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする