NEEDS LABO
ヒーター内蔵あったか腰ベルト
ボタンを押して30秒で「あったか!」腰・お腹まわりポカポカ。モバイルバッテリ―に接続できて、おうちの中から屋外まで、いろいろなシーンでつかえる!
本体質量(g)
175(コード含まず)
温度調節
3段階
コード長さ(cm)
約30
適合サイズ(cm)
お腹まわり約60~100
USBタイプ
Type-A
内容量
1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません。3時間で電源が切れる安全機能がついています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11488657
-
¥2,480
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください