銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ 低カロリー設計 シーフード

銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ 低カロリー設計 シーフード - ユニ・チャーム銀のスプーン おいしい顔が見られるおやつ カリカリッチ 低カロリー設計 シーフード - ユニ・チャーム

カロリー控えめな低脂肪設計
脂質:銀のスプーンおいしい顔が見られるおやつカリカリッチシーフード比約75%
カロリー:銀のスプーンおいしい顔が見られるおやつカリカリッチシーフード比100gあたり約40kcal減

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約360/100g原材料肉類(ビーフミール、チキンエキス、ポークミール)、穀類(小麦粉、パン粉、コーングルテンミール、米粉、麦芽粉末)、油脂類、セルロースパウダー、豆類(大豆エキス)、ビール酵母、野菜類(ビートパルプ、ニンジンパウダー、カボチャパウダー、ホウレンソウパウダー)、魚介類(フィッシュエキス、かつおミール、まぐろミール、白身魚ミール、乾燥シラス)、糖類、酵母エキス、調味料、着色料(二酸化チタン、赤色102号、赤色106号、黄色4号、黄色5号、青色1号)、ミネラル類(カルシウム、塩素、コバルト、銅、鉄、ヨウ素、カリウム、マンガン、リン、亜鉛)、アミノ酸類(タウリン)、ビタミン類(A、B1、B2、B6、B12、C、D、E、K、コリン、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、葉酸)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質36.0%以上、脂質13.0%以上、粗繊維9.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下内容量1袋(60g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11487939-
オープン
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする