銀のスプーン おやつ お魚味クリームどーにゃつ 2種のアソート まぐろ&かつお味

銀のスプーン おやつ お魚味クリームどーにゃつ 2種のアソート まぐろ&かつお味 - ユニ・チャーム銀のスプーン おやつ お魚味クリームどーにゃつ 2種のアソート まぐろ&かつお味 - ユニ・チャーム

お魚味のクリームがデコレーションされたドーナツ型のドライおやつ
個包装タイプ
国産
着色料不使用

シリーズ銀のスプーンカロリー(kcal)約400/100g原材料まぐろ味:肉類(ビーフミール、チキンミール、チキンエキス、ポークミール)、穀類(小麦粉、米粉、麦芽粉末)、油脂類、ビール酵母、豆類(大豆タンパク)、魚介類(フィッシュエキス、まぐろミール)、マルトデキストリン、チーズパウダー、糖類、調味料、ミネラル類(カルシウム、塩素、ナトリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブデキス)、かつお味:肉類(ビーフミール、チキンミール、チキンエキス、ポークミール)、穀類(小麦粉、米粉、麦芽粉末)、油脂類、ビール酵母、豆類(大豆タンパク)、魚介類(フィッシュエキス、まぐろミール、かつおミール)、マルトデキストリン、チーズパウダー、糖類、調味料、ミネラル類(カルシウム、塩素、ナトリウム)、酸化防止剤(ミックストコフェロール、ハーブエキス)栄養成分タンパク質36.0%以上、脂質16.0%以上、粗繊維3.0%以下、粗灰分7.0%以下、水分10.0%以下内容量1袋(72g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11488000-
オープン
549
604(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする