リビングアウト(Living Out)
鉢付きソーラー街灯3灯
配線工事不要の地面に置くだけ簡単お洒落外灯。
用途
昼間もお洒落に彩るプランター付き。
材質
支柱: ステンレス、本体: ABS樹脂、ポリスチレン、ランプベース: ABS樹脂、植木鉢: ポリプロピレン
色
ブラック
寸法(cm)
53×49×184
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11488027
TAN-763-3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750