曜日別特売

草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×10m 青

草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×10m 青 - EARTH MAN草刈用太径ナイロンコード丸 直径3mm×10m 青 - EARTH MAN

耐久性のある丸型コードを更に太く!
壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる
コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい
チップソーより安全に草刈が可能

用途雑草の草刈り材質ナイロン長さ(m)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11492988-
オープン
399
439(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする