曜日別特売

草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀

草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀 - EARTH MAN草刈用アルミコンパウンドナイロンコード四角スクリュー型対角2.4mm×100m 銀 - EARTH MAN

草が角にあたりやすく切れ味UPで、風切り音も静かな静音タイプ
壁際に石が多い際にチップソーより安全に使用できる
コンクリート・石などの対象物を傷つけにくい
チップソーより安全に草刈が可能

用途雑草の草刈り材質ナイロン+アルミニウム含有長さ(m)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493049-100
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする