Vodaview
USB-A to Apple Watch 充電ケーブル 1.0m
Apple Watch充電ケーブルです。さまざまなApple Watchと互換性があります。磁力でしっかり装着できるので、着信による振動や滑りの心配はありません。2時間でフル充電ができます。
用途
Apple Watch 充電ケーブル
色
白
出力(W)
2.5
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
充電器接続部:USB-A
入力
5V2A
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4
内容量
1本
注意
※Apple Watch専用です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493645
VV-UAMAG010-W
¥
1,528
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください