Vodaview
USB2.0 A 延長ケーブル 3.0m
USB2.0 Type-A延長ケーブル
色
黒
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB2.0 Type-A(オス)-USB2.0 Type-A(メス)
伝送速度(Mbps)
480(USB2.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
商品タイプ
USB2.0 Type-A 延長ケーブル
変換タイプ
オス-メス
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493749
VV-USB030AA-B
¥
1,564
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください