Vodaview
8K30Hz対応 光ファイバー DisplayPort ケーブル 10m
光ファイバー 極細 DiplayPort ケーブル。8K4K映像対応。
仕様
HDCP:対応
色
黒
規格
DP v1.0-2.0の機器に対応
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
DiplayPort(オス・20ピン)-DiplayPort(オス・20ピン)
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
4.5
対応解像度
最大 8K(30Hz)・4K(144Hz)
商品タイプ
DiplayPortケーブル アクティブタイプ(信号増幅IC内蔵)※ケーブル接続には方向性があります。
変換タイプ
オス-オス
内容量
1箱
注意
※ケーブル接続には方向性があります。(Source⇒Display)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493758
VV-DP100AA-AOC-B
¥
19,670
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください