曜日別特売

はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット

はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット - はさマンモス

【特許取得品】指はさみ防止装置として特許を取得!また、日本製なので安心してお使い頂けます。
【剥がれにくく、剥がしやすい】屈曲部が負荷なく曲がるなので強力な接着力がなくても開閉時に剥がれにくい構造を実現。
【簡単取り付け】両面テープを貼り付けるだけで簡単に取り付けることができます。賃貸住宅でも安心してお使い頂けます。

用途開きドアの指はさみ防止グッズ。歩き始めの赤ちゃんや小さい子供のいるご家庭やご高齢の方が多く利用している施設など、指はさみ事故が起きる危険性が高いドアへの設置におすすめです。付属品はさマンモス表用×1,はさマンモス裏用×1,仮止めテープ,スポンジテープ材質PET樹脂厚さ(mm)0.5透明厚さ(cm)設置可能ドア:5開口角(°)最高110内容量1セット
注意
※本商品は雨の当たる場所では使用できません。
※本商品取り付け後はドアは110度までしか開くことができません。器具の破損や剥がれに繋がりますので110度を超えて無理に開こうとしないでください。
※でこぼこな面やザラザラした面には取り付けできません。
※仕様によっては、取り外す時にドアの表面が剥がれてしまう場合があります。
※剥がれやすい表面仕上げのドアには、はさマンモスをご使用にならないでください。
※はさマンモスを取り外した時のドア表面の破損については、ドア表面の破損につきましては、メーカーでは補償をお受けすることができません
※はさマンモスをご使用になる場合は、表面の剥がれ易さについて取り扱い説明書をよくお読みになり、パッチテストを実施してください。
※その他、取り扱い説明書をよくお読みになり、正しく取り付けてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
適合年齢(歳)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493855z120(表用)約140×1200×0.5、(裏用)約50×1200×0.50~3
3,255
取扱い終了
返品不可
代替品有
11493846z60(表用)約140×600×0.5、(裏用)約50×600×0.50~3
1,709
取扱い終了
返品不可
11493871z180(表用)約140×1800×0.5、(裏用)約50×1800×0.54以上
4,527
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11493855z12046202208zc120setz120 はさマンモスZ 賃貸用 表裏セット はさマンモス 46202208はさマンモスZ 賃貸用 表裏セットはさマンモス1セット
4,898
税込5,388
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする