頑丈 収納ラック キャスター付き

頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)頑丈 収納ラック キャスター付き - YAMAZEN(山善)

クローゼットの服の下や押入れ下空間を有効活躍する、キャスター付きの収納ラック。程よく見えて程よく隠してくれる収納。
押入れなどの段差でも出し入れしやすいキャスターと取っ手。囲いの長側面はすべて着脱可能(高さ15cm)。マグネットも付けられるスチール製。

用途クローゼットや押入れ収納に。会社 オフィス 事務所 収納 パントリー ウォークインクローゼット WIC 収納ボックス 階段下 バッグ ランドセル ペットボトル 前後 引き出し材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)(各棚)20キャスター4個(直径50mm、うちストッパー付き2個)高さ(cm)64.5組立時間約30-40分
取扱説明書:(1.53MB)
全24種類を絞り込む
幅(cm)
内容量
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
幅(cm)
奥行き(cm)
内寸(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11496095NOPR-5726(NMW)1台6.5マットホワイト2858(上)24.5×48×15、(下)24.5×48×35
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496111NOPR-5726(GG)1台6.5グレージュ2858(上)24.5×48×15、(下)24.5×48×35
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496138NOPR-5738(NMW)1台8マットホワイト4058(上)36.5×48×15、(下)36.5×48×35
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496147NOPR-5738(GG)1台8グレージュ4058(上)36.5×48×15、(下)36.5×48×35
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496077NOPR-5744(NMW)1台8.5マットホワイト4658(上)42.5×48×15、(下)42.5×48×35
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496086NOPR-5744(GG)1台8.5グレージュ4658(上)42.5×48×15、(下)42.5×48×35
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496120NOPR-7526(NMW)1台8マットホワイト2876(上)24.5×65×15、(下)24.5×65×35
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496129NOPR-7526(GG)1台8グレージュ2876(上)24.5×65×15、(下)24.5×65×35
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496059NOPR-7538(NMW)1台9.5マットホワイト4076(上)36.5×65×15、(下)36.5×65×35
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496068NOPR-7538(GG)1台9.5グレージュ4076(上)36.5×65×15、(下)36.5×65×35
オープン
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496041NOPR-7544(NMW)1台10.5マットホワイト4676(上)42.5×65×15、(下)42.5×65×35
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11496050NOPR-7544(GG)1台10.5グレージュ4676(上)42.5×65×15、(下)42.5×65×35
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038805NOPR-5726(NMW)×21セット(2個)6.5マットホワイト2858(上)24.5×48×15、(下)24.5×48×35
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038821NOPR-5726(GG)×21セット(2個)6.5グレージュ2858(上)24.5×48×15、(下)24.5×48×35
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038830NOPR-5738(NMW)×21セット(2個)8マットホワイト4058(上)36.5×48×15、(下)36.5×48×35
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038839NOPR-5738(GG)×21セット(2個)8グレージュ4058(上)36.5×48×15、(下)36.5×48×35
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038848NOPR-5744(NMW)×21セット(2個)8.5マットホワイト4658(上)42.5×48×15、(下)42.5×48×35
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038857NOPR-5744(GG)×21セット(2個)8.5グレージュ4658(上)42.5×48×15、(下)42.5×48×35
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038866NOPR-7526(NMW)×21セット(2個)8マットホワイト2876(上)24.5×65×15、(下)24.5×65×35
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038875NOPR-7526(GG)×21セット(2個)8グレージュ2876(上)24.5×65×15、(下)24.5×65×35
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038891NOPR-7538(NMW)×21セット(2個)9.5マットホワイト4076(上)36.5×65×15、(下)36.5×65×35
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038900NOPR-7538(GG)×21セット(2個)9.5グレージュ4076(上)36.5×65×15、(下)36.5×65×35
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038909NOPR-7544(NMW)×21セット(2個)10.5マットホワイト4676(上)42.5×65×15、(下)42.5×65×35
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
19038918NOPR-7544(GG)×21セット(2個)10.5グレージュ4676(上)42.5×65×15、(下)42.5×65×35
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする