脚付き ファブリックチェスト

脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)脚付き ファブリックチェスト - YAMAZEN(山善)

凹凸のない、壁に覆われたファブリックチェスト
奥行35cmのスリムな引き出し収納
ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式
枠組みでしっかりしたつくり; 枠組みをネジで固定して、カバーと脚を取り付けて完成
撥水効果のある生地を採用
引出し部分は内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納
引出しはストッパーなし
工具不要(プラスドライバー付き六角レンチ付属)

用途チェスト、タンス、収納ケースとして。壁付き 収納ボックス 衣装ケース 洗面所 子供部屋 クローゼット 収納 簡易チェスト材質フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、本体側地:ポリエステル、引出し:ポリエステル/不織布/厚紙、取っ手:アルミニウム奥行(mm)350組立時間約40-60分内寸(幅×奥行×高さ)(cm)引き出し(大):52×31.5×16、引き出し(小):24×31.5×16内容量1台
注意
※お届け時、部材のにおいがこもっています。換気のために開封後すぐにご利用頂けない場合がございます。
※本品の側地は撥水加工が施されておりますが、摩擦などの影響で経年で薄れます。必要に応じて、市販の防水スプレーも併用ください。
全12種類を絞り込む
幅(mm)
高さ(mm)
段数
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11495657YZDFC-3070(IV)3007.7アイボリー7003段
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495666YZDFC-3070(GG)3007.7グレージュ7003段
オープン
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495675YZDFC-3090(IV)3009.3アイボリー8804段
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495691YZDFC-3090(GG)3009.3グレージュ8804段
オープン
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495700YZDFC-6070(IV)58511アイボリー7003段
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495709YZDFC-6070(GG)58511グレージュ7003段
オープン
9,098
10,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495718YZDFC-6090(IV)58513.3アイボリー8804段
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495727YZDFC-6090(GG)58513.3グレージュ8804段
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495736YZDFC-8570(IV)85015.7アイボリー7003段
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495745YZDFC-8570(GG)85015.7グレージュ7003段
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495761YZDFC-8590(IV)85018.5アイボリー8804段
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11495770YZDFC-8590(GG)85018.5グレージュ8804段
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする