曜日別特売

Xperion 6100 ボンネットライト

Xperion 6100 ボンネットライト - PhilipsXperion 6100 ボンネットライト - PhilipsXperion 6100 ボンネットライト - Philips

フィリップスボンネットバーライト。
折りたたみ機能付き、360°回転しライトの向きを変えるのが簡単な大きなフック付き。
折り畳み伸縮可能で普通車からバスなどの大型車の整備も可能です。
耐油性、耐衝撃性、耐水性を備え、プロフェッショナル用の高品質ライト。
伸縮長さ680mm~2100mm、充電時間2,5h、点灯時間3~12時間、5m100V用ケ-ブル付属。

用途LED作業灯長さ(mm)最小680~最大2100質量(kg)1.7ケーブル長(m)電源:5保証期間1年充電時間(時間)2.5耐衝撃性IK07耐水性IP54明るさ(Lm)最大2400~1400(100V接続時/内蔵バッテリー使用時)点灯時間(時間)3~12(最大輝度時~最小輝度時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11496181X61BONNX1
18,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする