四国電線
50Ω系無線用同軸ケーブル
50Ωタイプ
携帯用基地局アンテナなど、主に高周波機器間の接続や、内部配線に使用します
被覆
PVC
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
絶縁体
導体
仕上外径(Φmm)
編組
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11493435
10D-HFB M(LIGHT) 黒
1巻(10m)
高発砲ポリエチレン(外径10.0mm)
(内部導体)銅被アルミ線(1/3.8mm)
13.1±0.5
(外部導体2)軟銅線編組
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493451
5D-HFB M(LIGHT) 黒
1巻(10m)
高発砲ポリエチレン(外径5.3mm)
(内部導体)銅被アルミ線(1/2.0mm)
7.7±0.3
(外部導体2)軟銅線編組
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493460
8D-HFB M(LIGHT) 黒
1巻(10m)
高発砲ポリエチレン(外径7.8mm)
(内部導体)銅被アルミ線(1/3.0mm)
11.1±0.4
(外部導体2)軟銅線編組
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493469
3D-2V 灰
1巻(100m)
充実ポリエチレン(外径3.0mm)
(内部導体)軟銅線(1/0.9mm)
5.3±0.3
(外部導体)軟銅線編組
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11493478
3D-FB 黒
1巻(100m)
発砲ポリエチレン(外径3.0mm)
(内部導体)軟銅線(1/1.05mm)
5.6±0.3
(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表