ポケット電工ハンマー17mm

ポケット電工ハンマー17mm - TAKAGI(高儀)ポケット電工ハンマー17mm - TAKAGI(高儀)

・深型レースウェイに対応
・長いボルトにも対応可能な貫通タイプ
・安全コード取付リング付き。首下に付いているので、 レースウェイで使う場合、リングが邪魔になりません。
・腰袋にすっぽり収まるショートハンドル

用途
・電気工事に使用。照明の取り付けや配線通すことに使うレースウェイ施工時の17mmナット締め付けなど。
・釘やステープルを打つ。ケーブルのクセ取り。
付属品ヘッド部:炭素鋼(S45C)・パイプ:スチール(M.S.) Φ16mm・ソケット:クロムバナジウム鋼・グリップ:熱可塑性ゴム・落下防止金具:炭素鋼(1008) Φ17.4mm・落下防止用コード通し穴 穴径-Φ8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11493329-
オープン
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする