耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS)

耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS) - FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS) - FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS) - FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS) - FUKUTOKU(福徳産業)耐圧手袋 アウター・インナーセット(DK.WORKS) - FUKUTOKU(福徳産業)

「耐切創性」と「難熱性」の保護性能を盛り込み指先の耐圧性能をさらに高めたハイパフォーマンスモデルです。上下に加わる圧力から指を保護します。

ブラック質量(g)140機能耐切創性・難燃性・耐圧性・タッチパネル対応材質(甲)アウター:ケブラーと綿の交編編物材質(インナー)ポリエステル100%材質(掌側)アウター:アラミドナイロン内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11496391PG-310M
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11496409PG-310LL
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
11496400PG-310L
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする