ノムラテック
快適便利・物掛けフック
室内やカーポートにネジ止めして使うフックです。耐荷重室内8kg/屋外12kgまで。
室内やカーポートでの物干しに最適、使わない時は取り外し可能です。
設置面の傾斜面にやピンチハンガーに対応。
材質
本体:スチール、付属取付ネジ:ステンレス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
取付けベース部:65×65×26
入数
物掛けフック1本、本体取付ベース1、取付けネジ4本
内容量
1個
注意
※屋外にて「付属のΦ4×50mmタッピングネジ」を4本使用で強度に問題がない所での取付の場合は、耐荷重12kgにてご試用になれますが「室内及び屋外でもネジ2本での取付の場合」は、耐荷重8kg以下を必ずお守りください。
※どの取り付け方もネジ穴は4ヶ所ありますが、2か所固定の場合は、必ず対角線上のネジ穴同士で固定します。
※石膏ボード等の天井材のみの場所では取付できません。必ずハリ等の強度に問題がない場所に取付けてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
本体寸法(mm)
フック全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509709
N-1012
242、取付けベース部:77
64×315×14
300
¥2,670
¥
1,698
¥1,868
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
11509718
N-1014
300、取付けベース部:77
64×462×14
450
¥2,780
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください