曜日別特売

ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ

ラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマラ・クッションラグ接触冷感極厚タイプ - アイリスオーヤマ

じんわり沈み込む抜群の弾力性で触れたらひんやり。厚さ5cmの極厚タイプの高反発ウレタンを使用しており底付き感を感じません。表生地には熱伝導性が高いポリエチレンを使用。思わずくつろぎたくなるひんやり感を実現しました。

材質表生地:ポリエチレン50%、ナイロン25%、ポリエステル25%/中材:ウレタン滑り止め効果あり厚さ(cm)5内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497940ACRGR-18245.5ネイビー1850×2400×50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497949ACRGR-18245.5グレージュ1850×2400×50
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
11497915ACRGR-18184.3ネイビー1850×1850×50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
11497931ACRGR-18184.3グレージュ1850×1850×50
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする