湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ

湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ湯漏れ防止ドリップケトル温調タイプ - アイリスオーヤマ

安全性と使いやすさを兼ね備えたドリップケトル

チャコール容量(mL)800電源(V)100(50/60Hz)コード長さ(m)1.2定格消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)263×216×242内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11497845IKE-C800T-H
オープン
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする