日本技研工業
スタンティング水切りバック
デザイン入り、取っ手付きの水切り袋です。
取っ手がついているから手が汚れにくい。
三角コーナー不要の自立式。
ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用。
材質
HD
厚さ(mm)
0.043
色
白
タイプ
三角コーナー用
入数(枚)
30
縦(cm)
16
横(cm)
24.5
マチ(cm)
12
内容量
1冊(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11502429
K-30MJ
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください