日本技研工業
ストッキング水切り 兼用
小さなゴミまでしっかり取れる。
水切れ良好。
伸縮性があり、装着しやすい。
用途
排水口・三角コーナー兼用
材質
【ストッキング】ポリエステル・ポリウレタン
色
白
タイプ
兼用
入数(枚)
50
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11502465
KC-SK50
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください