ユーザー
窓用 遮熱もできる 強力遮光シート
マグネット取り付けで、付け外し簡単。強力遮光・断熱効果で省エネ対策にも。
スライドできるのでシートの位置を調節したり、部分的に目隠しすることができます。
用途
窓用の遮光シート、遮熱シートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
その他
【遮熱率】65%
材質
PET、PP、アルミ蒸着PET、マグネット、鉄ゴム
遮光率(%)
99.9
紫外線遮断率(%)
99.9
シート長さ(cm)
90
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
柄
シート幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11498475
U-Q1099
1袋(3枚)
クロス
30
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11498491
U-Q1100
1袋(3枚)
クールタイル
30
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11498500
U-Q1101
1袋(3枚)
北欧ナチュラル
30
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11498509
U-Q1106
1袋(2枚)
クロス
45
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11498518
U-Q1107
1袋(2枚)
クールタイル
45
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
11498527
U-Q1108
1袋(2枚)
北欧ナチュラル
45
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください