曜日別特売

木製汁椀 布袋

木製汁椀 布袋 - イシダ

ぬくもりがある天然素材の汁椀です。
お味噌汁やお吸い物の器として使いやすいです。
熱い汁物でも熱が伝わりにくい天然木に、漆塗装仕上げ。
漆自体には抗菌・殺菌効果があります。
※食洗機・電子レンジの使用はおさけください。

材質天然木、漆塗装直径(Φmm)112高さ(mm)70質量(g)95食器洗浄機不可食器の種類和食器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1150145867513
1,100
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする