シャープ独自の空気洗浄化技術、プラズマクラスターNEXTを搭載。
室内にただよう粒子数を見える化しながらクリーンルーム規格Class8レベルの領域へ。
パワフル加湿を実現。加湿フィルターは自動で洗浄。
無線LAN接続すると、AIがご家庭にあわせた空気環境をお届けします。
暮らしに馴染む品位あるデザイン。
仕様独自気流:コアンダフロー質量(kg)約12センサーホコリ/ニオイ/湿度/温度/照度風量(m3/min)空気清浄: 7.5(強)/5.1(中)/1.5(静音)電源コード(m)約1.8フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)/ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)/抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650消費電力(W)(50/60Hz)空気清浄: 76(強)/37(中)/6.6[6.4](静音)運転音(dB)空気清浄: 52(強)/47(中)/20(静音)適合床面積プラズマクラスター(目安):約18畳(約30m2)、空気清浄(目安):~34畳(56m2)水タンク容量(L)約3.2モード強/中/静音浄化方式「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化清浄時間(分)加湿空気清浄:8畳/11、空気清浄:8畳/9加湿方式気化方式モニタAIモニター:粒子数・粒子数履歴(30分)/ハウスダスト・ニオイ/温度・湿度・電気代待機時消費電力(W)約1.2(約1.6)内容量1台