ヤマニパッケージ
日本酒1.8L×1本筒式
1.8L×1本箱。 底ワンタッチ式、首止め有り。 金の印刷で高級感があります。
用途
ギフト用
材質
段ボール E段貼合 首止め付
形状
底ワンタッチ
入数(枚)
100
本体質量(g)
163.5
内寸法(mm)
106×106×405
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507329
K-1646
オープン
¥
12,980
¥14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください