ヤマニパッケージ
流氷500ml
シンプルな黒箱。様々なシーンで大活躍!
用途
ギフト用
材質
段ボール E段 首止め付
形状
底ワンタッチ
色
ブラック
タイプ
1本
入数(枚)
200
本体質量(g)
53
内寸法(mm)
64×64×310
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(200枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507259
K-1598
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください