ヤマニパッケージ
はっ水宅配箱 6cm
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。
用途
要冷蔵商品の配送
材質
段ボール E段 外側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
数量(個)
パーツ数:1
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
入数(枚)
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509228
EE-61W
1ケース(200枚)
60サイズ
200
97
220×150×60
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509237
EE-62W
1ケース(200枚)
60サイズ
200
123
260×180×60
オープン
¥
30,980
¥34,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509246
EE-63W
1ケース(200枚)
60サイズ
200
151
300×210×60
オープン
¥
32,980
¥36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509255
EE-64W
1ケース(100枚)
80サイズ
100
170
330×230×60
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509271
EE-65W
1ケース(100枚)
80サイズ
100
192
360×250×60
オープン
¥
21,980
¥24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11509280
EE-66W
1ケース(100枚)
80サイズ
100
226
400×280×60
オープン
¥
25,980
¥28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください