ヤマニパッケージ
クラフトビール宅配箱
流通向けに便利なクラフトビール12本用宅配箱。
用途
宅配用
材質
本体B段 仕切E段
形状
A式
色
クラフト
サイズ
80サイズ
タイプ
12本
入数(枚)
50
本体質量(g)
397
内寸法(mm)
285×215×240
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505439
K-1608
オープン
¥
15,980
¥17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください