曜日別特売

片面エコクール

片面エコクール - ヤマニパッケージ

発泡スチロールに代わる、環境にやさしい断熱保冷段ボール。

用途宅配用材質段ボール B段 内側はっ水加工形状1枚組立式ホワイトサイズ60サイズタイプ入数(枚)50本体質量(g)212内寸法(mm)292×216×72数量(個)パーツ数:1内容量1ケース(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11505500NK-112
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする