ヤマニパッケージ
宅配用 酒アラカルトBOX
付属パーツによって、様々な瓶のサイズに対応できます。
用途
宅配用
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
100サイズ
タイプ
L
入数(枚)
30
本体質量(g)
565
内寸法(mm)
406×275×105
数量(個)
パーツ数:9
内容量
1ケース(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11505430
K-1607
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください