ヤマニパッケージ
宅送用ギフト箱7cm
組み立て簡単!厚みがある商品にも対応できます。
用途
宅配用
材質
段ボール 5号段
形状
1枚組立式
色
クリーム
入数(枚)
100
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11504976
EE-130
60サイズ
84
160×160×70
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11504985
EE-131
60サイズ
93
180×180×70
オープン
¥
14,980
¥16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505001
EE-132
60サイズ
122
240×205×70
オープン
¥
16,980
¥18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505010
EE-133
60サイズ
138
270×220×70
オープン
¥
18,980
¥20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11505019
EE-134
80サイズ
172
335×235×70
オープン
¥
19,980
¥21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください