ヤマニパッケージ
日本の酒のみくらべ300ml
日本の酒。飲み比べセットが作れます!
用途
ギフト用
材質
270g/E貼合 首止め付
形状
底ワンタッチ式
タイプ
3本
入数(枚)
100
本体質量(g)
148
内寸法(mm)
213×70×245
数量(個)
パーツ数:2
内容量
1ケース(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11507557
K-2020
オープン
¥
23,980
¥26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください