multi-BOX

multi-BOX - ヤマニパッケージ

ギフト陳列も、持ち帰りも、発送も。マルチに対応したオールインワン。

用途ギフト用材質本体/E段貼合 身・仕切・天パット/E段形状底ワンタッチ入数(枚)40数量(個)パーツ数:5内容量1ケース(40枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
本体質量(g)
内寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11507496K-15782本入439305×200×86
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
11507505K-15793本入578305×300×86
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする