ヤマニパッケージ
1.8L瓶用レジ袋(バイオマス25%)
環境に優しいレジ袋。おかげさまで大好評!
用途
持ち帰り用
材質
HDPE乳白0.03 片面印刷
色
ホワイト
入数(枚)
1000
本体質量(g)
9
内寸法(mm)
135×130×630
数量(個)
パーツ数:1
内容量
1ケース(1000枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11509097
K-1543
オープン
¥
13,980
¥15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください